Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM536PT2 Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM536PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Makita DLM536PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Makita DLM536PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103192486
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM536PT2
EAN/GTIN:
     0088381735148
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1715 mm
Höhe
1095 mm
Gewicht
42800 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
2300 m²
Schneideweite
530 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Empfohlene Rasenfläche
1700 m²
Grasssammel-Volumen
60 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Schalldruckpegel
78.1 dB
Schallleistungspegel
90.4 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.054,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,19*
€ 1.421,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,92*
€ 1.420,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,12*
€ 1.347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,85*
€ 1.321,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,08*
€ 1.254,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.