Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau
Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau
Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau
Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau
Severin SEV SM 3770 STABMIXER Pürierstab 170 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103214180
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3770000
EAN/GTIN:
     4008146040641
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Anzahl der Messerschneiden
2
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
700 g
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Steuerung
Tasten
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
500 g
Energie
Leistung
170 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.