Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cambium Networks XV2-23T Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cambium Networks XV2-23T Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cambium Networks XV2-23T Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103224080
Hersteller:
     Cambium Networks
Herst.-Nr.:
     XV2-23T0A00-EU
EAN/GTIN:
     5715063035146
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
10 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-Enterprise, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
VPN Unterstützung
L2TP, L2oGRE, PPPoE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Management-Funktionen
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
2402 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
DSSS, OFDM
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
Hotspot 2.0, Vernetzung von Netzen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
SSID-based VLAN assignment
Ratenbeschränkung
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Design
Platzierung
Stange, Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IC, IEC60950, IEC62368, EN50121, EN61373
Weitere Suchbegriffe: access point outdoor, access point
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,75*
€ 644,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,49*
€ 637,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,46*
€ 627,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,15*
€ 616,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,77*
€ 575,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.