Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO Redline 12K Schwarz Hand-Blinklicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO Redline 12K Schwarz Hand-Blinklicht
NEBO Redline 12K Schwarz Hand-Blinklicht
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103425192
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     NEB-FLT-1007-G
EAN/GTIN:
     5060063228631
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
AC
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ladend
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Anzahl der Leistungsstufen
5
Lichtleistung (min.)
300 lm
Lichtleistung (max.)
12000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
36 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
220 m
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.9 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
57.9 mm
Gewicht
340 g
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.