Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow PR-MK Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow PR-MK Klebstoff Tape
Tombow PR-MK Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103436405
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     PR-MK
EAN/GTIN:
     4003198722132
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Kassette für Kleberoller
Kleberoller-Nachfüllkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Grün, Transparent
Geeignet für Papier
Ja
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
8.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tombow
PR-IP
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.