Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology WRX560 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology WRX560 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Synology WRX560 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-416347
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     WRX560
EAN/GTIN:
     4711174724970
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Leistung, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2400 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.8 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
1350 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
150
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, synology router
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 193,87*
€ 217,34*
1 Tag
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 222,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 199,74*
€ 223,41*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 201,30*
€ 223,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,08*
€ 224,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.