Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
MSI Z790 EDGE WIFI DDR4 Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     1231-2303-9F8
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
EAN/GTIN:
     4711377011259
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Interne Speicherkapazität
10 GB
RAID Level
0, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4266,4400,4533,4600,4800,5000,5066,5200,5333 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 225,68*
€ 258,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 252,21*
€ 287,03*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 252,26*
€ 287,09*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 340,77*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 560,77*
€ 625,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.