Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Groove Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheurich Groove Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Elfenbein
Scheurich Groove Drinnen Topfpflanzer Freistehend Recycelbarer Kunststoff Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103447966
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     65441
EAN/GTIN:
     4002477654416
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie
Aus hochwertigem CERTURO, inkl. recyceltem Material
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
8 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
170 mm
Breite
170 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Elfenbein
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Muster
Kein Muster
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.