Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103483505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021811/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 3,73356* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.070,70*
€ 1.274,133
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.055,76*
€ 1.256,3544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.007,83*
€ 1.199,3177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 975,15*
€ 1.160,4285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,39*
€ 1.110,7341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.