Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 250 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103483509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021826/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
250 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.613,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 18,4552* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.885,10*
€ 5.813,269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.845,63*
€ 5.766,2997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.694,19*
€ 5.586,0861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.630,18*
€ 5.509,9142
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.613,80*
€ 5.490,422
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.