Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103484359
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
7
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
403 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,84*
€ 12,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,31*
€ 12,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,60*
€ 9,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.