Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 CP Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,75 mm², geschirmt, grau, 0012914
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5 G 0,75 mm², geschirmt, grau, 0012914
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103484467
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
10.2 mm
Kupferindex
75 kg/km
Kabelgewicht
165 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,79*
€ 15,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,26*
€ 14,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,62*
€ 9,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,21*
€ 8,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.