Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager DABA501601ELN Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103495248
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     DABA501601ELN
EAN/GTIN:
     4012740825269
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Länge (mm)
3000 mm
Höhe
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,92334*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 63,38*
€ 75,42
pro Meter
ab 3 Meter
€ 63,19334*
€ 75,20007
pro Meter
ab 4 Meter
€ 62,75334*
€ 74,67647
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,04334*
€ 71,45157
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,90334*
€ 71,28497
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 49,92334*
€ 59,40877
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.