Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     3517A-55693931
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0098006/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
19
Anzahl der Kabeladern
19
AWG Kabelgröße
24
Kupferindex
2.3 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
1.15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,225*
€ 1,555*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,00*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,13*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 5,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 155,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.