Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB UA75-30-00RA Elektroschalter 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB UA75-30-00RA Elektroschalter 3P
ABB UA75-30-00RA Elektroschalter 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103518696
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL411024R8400
EAN/GTIN:
     3471522305848
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz abb
kondensatorschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140.4 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.