Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Sanftstarter
>
Artikel
ABB PSTX840-600-70 Leistungsrelais
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-103533227
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA898119R7000
EAN/GTIN:
7320500510421
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
435 x 369 x 493 mm
Gewicht
46500 g
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
616 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
58500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
840 A
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Leistungsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Sanftstarter
,
Softstarter
,
abb leistungsrelais
,
ly relais
,
sanftstarter 450 kw
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.184,02*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.491,01*
€ 7.724,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.271,42*
€ 7.462,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.209,19*
€ 7.388,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.184,02*
€ 7.358,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen