Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103538343
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312199.003
EAN/GTIN:
     4051859273813
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
34 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1160 g
Länge (mm)
1212 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
21 A
Einschaltzeit
275 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.