Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Hager LF2502509016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-103543619
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
LF2502509016
EAN/GTIN:
4012740011754
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
500 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH,RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Länge (m)
2 m
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
kabelkanal weiß 2m
,
kabelbahnen kunststoff
,
kabelbahn
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,83*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 40 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager L5111 Steckdose
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Außeneck zu LF 25x25mm vw LF2502539016
Tehalit
LF2502539016
ab € 3,08*
Zubehör
Flachwinkel zu LF 25x25mm vw LF2502559016
Tehalit
LF2502559016
ab € 3,07*
Zubehör
Inneneck zu LF 25x25mm vw LF2502549016
Tehalit
LF2502549016
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen