Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103551931
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954530.842.776.704
EAN/GTIN:
     4051859568353
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
10400 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8500 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
71 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
5 A
Einschaltzeit
900 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,42*
€ 413,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,53*
€ 411,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.