Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1002FCT00 Widerstand 10000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1002FCT00 Widerstand 10000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1002FCT00 Widerstand 10000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572415
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1002FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,0352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,026*
€ 0,031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF1002A50
ab € 0,00897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.