Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1101FCT00 Widerstand 11000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1101FCT00 Widerstand 11000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1101FCT00 Widerstand 11000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572423
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1101FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
11000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.