Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1509FCT00 Widerstand 15 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1509FCT00 Widerstand 15 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1509FCT00 Widerstand 15 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572438
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1509FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,0346
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.