Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1601FCT00 Widerstand 1600 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1601FCT00 Widerstand 1600 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1601FCT00 Widerstand 1600 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572440
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1601FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
1600 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.