Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1802FCT00 Widerstand 18000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1802FCT00 Widerstand 18000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1802FCT00 Widerstand 18000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572444
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1802FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
18000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.