Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBB02070C1803FCT00 Widerstand 180000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay MBB02070C1803FCT00 Widerstand 180000 Ohm Metall
Vishay MBB02070C1803FCT00 Widerstand 180000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103572445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB02070C1803FCT00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
180000 Ohm
Leistung
0.6 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
350 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,0446
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,025*
€ 0,03
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.