Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUSZAST4PPS Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUSZAST4PPS Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric XUSZAST4PPS Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103643839
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSZAST4PPS
EAN/GTIN:
     3389119646437
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
4910 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,30*
€ 1.391,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,74*
€ 1.358,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,58*
€ 1.321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,85*
€ 1.295,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,84*
€ 1.263,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.