Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUSZAST4PPT Industrieller Sicherheitsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUSZAST4PPT Industrieller Sicherheitsschalter
Schneider Electric XUSZAST4PPT Industrieller Sicherheitsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103644037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSZAST4PPT
EAN/GTIN:
     3389119646444
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
870 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
4310 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,89*
€ 1.339,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,16*
€ 1.304,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,39*
€ 1.269,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,30*
€ 1.243,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,27*
€ 1.211,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.