Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100022976 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100022976 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Telegärtner 100022976 Steckdose 2 x RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103871373
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
45.2 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Einführungsresistanz
500 MΩ
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.