Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner 100021382 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100021382 Steckdose Weiß
Telegärtner 100021382 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-103871444
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Schneid-Klemm-Steckverbinder
UAE Abdeckung
telegaertner aufputzdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Oberflächenlackierung
Matt
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
54.9 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: aufputzdose, aufputzdose weiß
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.