| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-103880183 Herst.-Nr.: 10018880 EAN/GTIN: 4052025188801 |
| |
|
| | |
| Schaffen Sie Ordnung mit dem Schreibtisch Organizer aus Bambus Sie verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz und dementsprechend bricht dort auch gerne mal Chaos aus. Sie suchen immer wieder Lineal, Bleistift, Schere, Marker, etc.? Mit diesem Schreibtisch Organizer schaffen Sie Ordnung und können Schreibutensilien oder Bastelzubehör einen festen Platz zuordnen. So erleichtern Sie sich selbst die Arbeit und kreatives Denken. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Bambus | | Produktfarbe | Natürlich | | Anzahl von Fächern | 4 | | Griff(e) | Ja | | Griffanzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Länge (mm) | 115 mm | | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 600 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |