Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MECK50 Kamin für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MECK50 Kamin für Dunstabzugshaube
AEG MECK50 Kamin für Dunstabzugshaube
AEG MECK50 Kamin für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104034476
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 270
EAN/GTIN:
     7332543802609
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
aeg dunstabzug
Breite 25,3 cm und Tiefe 27,7 cm - ideal für die Abluftinstallation bei Verwendung eines Mauerkasten sowie zur Abdeckung der Steckdose, wenn diese nicht mittig platziert werden kann
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Design
Typ
Kamin für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.