Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite TrackVision 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite TrackVision 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C
Arclite TrackVision 33 Deckenbeleuchtung LED 69 W C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104089530
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA41587.01.91
EAN/GTIN:
     4260477022141
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
69 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
9965 lm
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,97
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Technische Details
Optische Abdeckung/Objektivtyp
3-row high-quality
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
75 mm
Gewicht
3400 g
Länge (mm)
580 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
C
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Anzahl der Lichtquellen
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,14*
€ 408,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,10*
€ 382,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.