Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035045 Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035045 Signalkabel 1000 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035045 Signalkabel 1000 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104197404
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035045/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9.3 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
62.3 kg/km
Kabelgewicht
148 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
55.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
139.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.756,49*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,75649* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.069,18*
€ 8.412,3242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.998,57*
€ 8.328,2983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.824,20*
€ 8.120,798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.756,49*
€ 8.040,2231
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.