Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 210 Schwarz 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104198021
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021888/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.258,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,25817* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.476,55*
€ 2.947,0945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.444,57*
€ 2.909,0383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.344,80*
€ 2.790,312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.292,09*
€ 2.727,5871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.258,17*
€ 2.687,2223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.