Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035043 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035043 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035043 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104198664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035043/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.5 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
52.8 kg/km
Kabelgewicht
131 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
51 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
127.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,3151* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,89*
€ 459,2091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,09*
€ 457,0671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,46*
€ 438,4674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,78*
€ 426,9482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 331,51*
€ 394,4969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.