Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035072 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104199326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035072/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
11.4 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
134.2 kg/km
Kabelgewicht
276 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
68.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
171 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85982*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.