Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-2-CM-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104217741
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-2-CM-BO
EAN/GTIN:
     4063232243375
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.