Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 4004000202 Zubehör für Beschilderungshalterung Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 4004000202 Zubehör für Beschilderungshalterung Regal
Kindermann 4004000202 Zubehör für Beschilderungshalterung Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104299075
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4004000202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayständer
Frontablage für Videokonferenzkamera, Soundbar, Notebook, etc. Mit zwei integrierten Griffaussparungen Material MDF schwarz, lackiert, Befestigt mit zwei Stahlwinkeln aus 3mm Stahlblech, schwarz gepulvert. in der Höhe variabel über das seitliche Lochraster im DS Sprinter Maße 100cm x 30cm Belastbar mit max. 10Kg. Nicht kompatibel zu 4004000203 - DisplayShift.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
MDF-Platten
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.