Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC32600X Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC32600X Überwachungskamerazubehör Montage
ABUS TVAC32600X Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104474269
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC32600X
EAN/GTIN:
     4043158198218
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
INSTALLATIONSBOX FÜR TUBE KAMERA
Diese Installationsbox ist ein optionales Zubehör zur Installation der Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 (Farbvariante schwarz). Mit dem Aufputz-Installationsgehäuse können Sie die Verkabelung Ihrer Kamera sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geschützt und verdeckt installieren. Die robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für eine sichere Verbindung zwischen Wand und Kamera und schützt das Anschlusskabel vor Wetter, Feuchtigkeit, Beschädigung oder Sabotage. Die Box ist passend zu den jeweiligen Kameras in Schwarz gehalten und fügt sich dezent und unauffällig in jede Umgebung bzw. Fassade ein. Mit einem Durchmesser von 120 mm (Montageplatte), einer Gesamtlänge von 137 mm (inkl. Kabelführung) und einer Aufbauhöhe von 53 mm ist die Insta.-Box perfekt auf die Tube Kameras IPCB64621 und IPCB68621 abgestimmt. Die Box wiegt lediglich 0,55 kg und ist daher einfach zu handhaben. Sie ist mit wenigen Handgriffen installiert und bietet eine sichere und verdeckte Verkabelung für Ihre Kameras.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
550 g
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
ABUS
Kompatibilität
IPCB64621, IPCB68621
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.