Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Westmark 6255336C Korkenzieher Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104552136
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     6255336C
EAN/GTIN:
     4004094625565
Suchbegriffe:
Glocken-Korkenzieher
Glockenkorkenzieher
Spindel-Korkenzieher
Spindelkorkenzieher
Für edle Tropfen

Dieser hochwertige Korkenzieher ist "Made in Germany" und verfügt über das "Original-Monopol-Scharfgewinde". So löst er Natur- sowie Kunststoffkorken im Handumdrehen und das, ohne diese zu beschädigen. Durch die ideale Passform und die optimal abgestimmte Mechanik, können Sie den Korkenzieher perfekt auf dem Flaschenhals positionieren und den Korken ganz leicht herausdrehen - Zum vollständigen Entkorken Ihres Lieblingsweins und für Auge und Gaumen ein wahrer Genuss!

Westmark »Monopol Edition«

Die hochwertigen Helfer der Westmark »Monopol Edition« stehen für Qualität und Eleganz. Ihre Funktionalität wird dabei durch ein attraktives Äußeres ergänzt und macht die edlen Küchenhelfer so zum idealen Geschenk. Perfekt für Genießer und Liebhaber von edlen Tropfen - Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
150 mm
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Zink Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.