Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch
Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch
Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch
Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch
Westmark Tapas + Friends Veranstalter Korb Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104553610
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     69842270
EAN/GTIN:
     4004094698477
Stilvolles Anrichten und Servieren

Dieser attraktive Tischbutler aus Bambus ist ideal für den Einsatz in der Gastronomie oder Zuhause. Durch sein natürliches Design und seine schlichte Form passt er in jede Küche. Er ist zum praktischen Aufbewahren von Besteck, Gewürzen, Servietten und Co. der perfekte Helfer. Auch in Büro und Bad kann der universelle Holz-Organizer überzeugen.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Die rustikal-eleganten Küchenhelfer aus der Serie 'Tapas + Friends' bieten einen ausdrucksvollen Präsentationsrahmen für leckere Foodkreationen in der Gastronomie oder Zuhause. Sie stehen für stilvolles Anrichten und Servieren von kleinen Häppchen, Snacks und Fingerfood. Probieren Sie es aus!

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Veranstalter
Bauart
Korb
Unterstützte Positionierung
Tisch
Vorgesehene Verwendung
Besteck
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Form
Rechteck
Anzahl von Fächern
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.