| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-104745615 Herst.-Nr.: RF-5043848 EAN/GTIN: 4064161203065 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 5e (CAT 5e) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 1000 MBit/s erreicht. Ideal zum Surfen im Internet.
Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH) Der Verzicht auf Halogene im Renkforce-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase sowie eine angespritzte Knickschutztülle mit Zugentlastung. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht oder das Kabel durch Zugkräfte bei der Verlegung unbrauchbar wird. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | ![](/p.gif) | Kabeltyp | Durchlaufendes Kabel | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 26 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 100 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |