Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Werma Kompakt 37 Alarmlichtindikator 12 V Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104756040
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.120.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
154 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.175 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.