Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 434.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104758366
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.100.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
770 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.11 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.