Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.110.66 Alarmlichtindikator 48 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.110.66 Alarmlichtindikator 48 V Rot
Werma 853.110.66 Alarmlichtindikator 48 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104759367
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.110.66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
185 g
Energie
AC Eingangsspannung
48 V
Nennstrom
0.95 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 5,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.