Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Schneiders 78396-065 Rucksack Schulrucksack Mehrfarbig Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104792751
Hersteller:
     Schneiders
Herst.-Nr.:
     78396-065
EAN/GTIN:
     9002638227331
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Jungen Schultasche Jurassic von Schneiders
9 teiliges Schultaschen Set Modell "Jurassic" für Jungen:

Um gut für den Schulalltag ausgerüstet zu sein, besteht unser Schultasche aus einem 9-teiligen Set: Schneiders Eroglite Schultasche Jurassic, Federpennal, Schüttelpennal, Turnbeutel, 3 Patches, 2 Leuchtstäben. Orthopädisch geprüft / zertifiziert vom Karl Landsteiner Institut für Orthopädie.

Gewicht: ca. 1 kg
Maße: 29 x 40 x 21 cm
Volumen: 22 L


Jungen Schultasche Jurassic - Eigenschaften:
Coole, lässige Schultasche / Schultaschen Set im aufeinander abgestimmten Design aus unserer Ergolite Schulranzen Kollektion. Ein großartiges und ergonomisches Komplettpaket für jedes Schulkind!

- ergonomische Schultasche / zertifiziert vom Karl Landsteiner Institut für Orthopädie
- höhenverstellbarer Rückenteil für individuelle Anpassung an die Wirbelsäule
- atmungsaktiven Polsterrungen (3D AirMesh) für optimale Luftzirkulation am Rücken
- großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung
- Vordertasche für die Jausenbox oder das Federmäppchen
- Seitentasche für die Trinkflasche (mit einem Ablaufloch)
- stabile Bodenschale bei jeder Schneiders Schultasche
- Tragegriff & Aufhängeschlaufe / lageverstellriemen im Schulterbereich
- abnehmbarer, atmungsaktiven und gepolsterten Hüftgurt
- höhenverstellbares Tragesystem mit verstellbarem Brustgurt
- ORAFOL® Reflexstreifen
- Reflektor-Kammern seitlich auf der der Vorderseite für die Leuchtstäbe
- LED System
- FIDLOCK® Magnetverschluss

Schneiders Schultasche verantwortungsvoll / nachhaltig:
- ergonomisch, orthopädisch geprüfte & zertifizierte Schultasche
- strapazierfähiges, langlebiges und nachhaltiges Material
- nach EU – Reach Standards sowie frei von PFC, PVC, uvm.
- über 70% recycelte Materialien in unseren Schneiders Schulranzen
- zu 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Schultasche zu fairen Arbeitsbedingungen hergestellt
- nachhaltig hergestellter Schulranzen

Schneiders Schultasche inkl. 2 Leuchtstäben für mehr Schutz:
Neben den ORAFOL® Reflexstreifen sowie Reflektor Klammern bieten unsere getesteten LED-Leuchtstäbe einen zusätzlichen Schutz im Straßenverehr. Durch die Signalfarbe Grün der LED Leuchtstäbe wird die Schultasche vor allem im Dunklen von jedem Autofahrer im Straßenverkehr schon von Weitem wahr genommen und sehr gut erkannt. Die integrierten LED-Leuchtstäbe an der Schultasche kennen außerdem zum Spielen und Tauschen von ihrem Kind herausgenommen werden. Die Signalfarbe besitzt eine starke Leuchtkraft und ist zugleich ein Highlight für jede Schultasche – cool und nützlich!

Schultaschen Set Jurassic für Jungen / Schneiders Ergolite:

9 teiliges Schultaschen Set aus unserer Kollektion "Schneiders Ergolite Bags".

Ein großartiges und ergonomisches Schultaschen Komplettpaket für jedes Schulkind! Motivation war noch nie so einfach – die vielen unterschiedlichen Accessoires und bunten, lässigen Designs begeistern jedes Kind für den gewohnten Schulalltag.

Bei uns müssen Eltern nicht lange suchen! Schneiders Bags Vienna bietet ihnen alle erforderlichen Dinge rund um das Thema Schultasche. Vielen verschiedene Schultaschen Sets - für Mädchen und Jungen - erhalten Sie direkt bei uns im Online Shop. Cool & lässig designete Schultaschen Sets aus Österreich. Die Schneiders Schultaschen Ergolite Kollektion – hier ist für jedes Kind das passende Ranzen Set dabei!

Schneiders Schultasche - Leichtgewicht mit ca. 1 Kg:
Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl einer idealen Kinder Schultasche ist, das Gewicht und der Aufbau. Ist eine Schultasche zu schwer oder hat sie nicht die notwendige, ergonomische Ausstattung zum Schutz des Rückens und der Haltung, kann es unerwartet schnell zu körperlichen Beschwerden des Kindes kommen. Das Eigengewicht der Ergolite Schultaschen beträgt insgesamt nur 1 Kilogramm bei einem großzügigen Volumen von 21 Litern.

Um das Gewicht dieser Jungen Schultasche maximal niedrig zu halten haben wir ein besonders leichtes und gleichzeitig hochwertiges Material gewählt. Beim Design einen verstellbaren Brustgurt als auch einen atmungsaktiven, gepolsterten Rücken,- und Kompressionsriemen integriert. Denn das Wohl Ihres Kindes liegt uns besonders am Herzen!

Schneiders Schultasche - wasserabweisend & hochwertig:
Zusätzlich schützt das hochwertige und wasserabweisende Material der Tasche alle Schulhefte und Inhalte der Schultasche effektiv vor Regen. Die Schultaschen unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter. Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.

Schneiders Schultasche - nachhaltig hergestellt:
Bei der Herstellung der Ergolite Schultaschen halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die Nutzung von PFC, PVC, uvm.
Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien.

Unsere Produkte bestehen zu 70% aus recycelten Materialien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
1000 g
Volumen (l)
22 l
Lieferanteneigenschaften
Themenwelt
Jurassic World
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Zielgruppe
Kinder
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Mehrfarbig
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Abbildung
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Anzahl von Fächern
3
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Klappverschluss, Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Hüftgurt
Ja
Abnehmbarer Hüftgurt
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Name der Farbe
Jurassic
Recyceltes Material
Ja
Zertifizierung
EU Reach
Sonstige Funktionen
Geschlecht
Männlich
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PFC, PVC
Lieferumfang
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.