Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer 064AOTHERCFX Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer 064AOTHERCFX Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
AVer 064AOTHERCFX Videokonferenz-Zubehör Erweiterungskabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104802503
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     064AOTHERCFX
EAN/GTIN:
     5715063122044
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
800 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Merkmale
Produkttyp
Erweiterungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
20 m
Markenkompatibilität
Aver
Kompatible Produkte
FONE540/700, VC520pro2/3
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8543709099
Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.