Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 8 32 GB Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104802677
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BG6VNBV
EAN/GTIN:
     840080545370
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Software
Plattform
Android
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13 h
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
IPS
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Design
Produktfarbe
Violett
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Speichermedium
Speicherkarten-Slot
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet amazon, tablet pc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.