Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies PURE Schimpanse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies PURE Schimpanse
Warmies PURE Schimpanse
Warmies PURE Schimpanse
Warmies PURE Schimpanse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104915662
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20105600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
So ein niedliches Äffchen ... ... ist der süße PURE Schimpanse. Immer gut gelaunt turnt der kleine Schimpanse gern auf Dir herum, erzählt Geschichten von seiner Familie und will Tag und Nacht Dein Begleiter sein. Freundlich spendet er behagliche Wärme und Lavendelduft, wenn die Schlafenszeit gekommen ist. Dank seiner herausnehmbaren Füllung ist der PURE Schimpanse waschbar, das Material fusselt nicht und so ist er besonders auch für die Allerkleinsten geeignet! Er ist etwa 30 cm hoch und wiegt etwa 450 g. Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung. Dank der herausnehmbaren Füllung ist dieses Produkt bei bis zu 30°C per Hand waschbar. Die Füllung vorher entnehmen, diese ist selbst nicht waschbar. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Affe
Produktfarbe
Braun
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Kuscheltuch
Ja
Tiertyp
Affe
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Lavendel
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Waschanleitung
Handwäsche
Sonstige Funktionen
Handwäsche
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Risiko einer Duftstoffallergie
Sicherheitswarnung
DIESES PRODUKT KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. LÄNGEREN DIREKTEN HAUTKONTAKT VERMEIDEN! VORSICHT BEIM HERAUSNEHMEN AUS DER MIKROWELLE ODER DEM ELEKTRO-BACKOFEN, PRODUKT KÖNNTE HEISS SEIN DEN INHALT NICHT VERZEHREN DAS PRODUKT NICHT ÜBERHITZEN NUR FÜR DIE ERWÄRMUNG IN DER MIKROWELLE ODER IM ELEKTRO-BACKOFEN GEEIGNET NUR UNTER STRENGER AUFSICHT ERWACHSENER VERWENDEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.