Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Barbie Dreamtopia HLC25 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104947284
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HLC25
EAN/GTIN:
     194735112241
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
LR44
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735112248
Breite des Versandkartons
208 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Volumen Hauptkarton
15700 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
20246 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
21692 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
298 mm
Breite
74 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
360 g
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
332 g
Verpackungsvolumen
3134.026 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Flexible Gliedmaßen
Ja
Ursprungsland
China
Jahr
2023
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.